Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36585 LUCEQUADRO LED 3000 EP VOP - 36585

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 28.2 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1904 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466127293

Artikelnummer

3FF36585

Herstellernummer

36585

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

28.2 W

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1904 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

235 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

116 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

116 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Lucequadro LED 26W EP OP. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 1578 lm. Distribuzione diretta simmetrica.UGR <24 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 58 lm/W. Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tj 65°C). Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 4,3 kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 27 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 3h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22. Modulo LED compatto da 26W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.