3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36587 LUCEQUADRO LED 2000 SOP - 36587

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 18.7 W
Schutzart (IP) - IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2243 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015466128870
Artikelnummer
3FF36587
Herstellernummer
36587
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
18.7 W
Schutzart (IP):
IP44
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2243 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
114 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
235 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
235 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
116 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
116 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s



