Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47617 3F EMILIO TK LED 3000/940 ELL - 47617

KopierenKopieren
3F FILIPPI  S.P.A. - 3FF47617 3F EMILIO TK LED 3000/940 ELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 36.1 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Stromschienenmontage - ja

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3275 lm

  • Schutzklasse - II

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466132747

Artikelnummer

3FF47617

Herstellernummer

47617

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

36.1 W

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3275 lm

Schutzklasse:

II

Höhe/Tiefe:

105 mm

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

230 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

47617 - 3F Emilio TK LED 3000-940 ELL\nProiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. - ILLUMINOTECNICHE - Rendimento luminoso 100% (DLOR 100%, ULOR 0%). Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 3275 lm. Distribuzione simmetrica ellittica. Angolo di apertura: 42° - 85°. Efficacia luminosa 91 lm/W. Durata utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C); Durata utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C); Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme alla IEC/TR 62778: gruppo di rischio basso RG1 (IEC 62471). Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. - SORGENTE - Modulo LED compatto da 3000/940. Classe di efficienza energetica: F. Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >90 (R9 >50%). Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 92 Rg = 101. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3. - MECCANICHE - Unità cablata in policarbonato di colore bianco con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore bianco, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento del fascio luminoso. Lente in metacrilato PMMA trasparente con superficie lucida e fotoincisa differenziata. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni:diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,79 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. - ELETTRICHE - Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza 0,95, THD <25%, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 36 W. ENEC - CE. SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura. Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. Classe di temperatura T6 max 85°C. Umidità relativa UR: <85%. - INSTALLAZIONE - Binario. - APPLICAZIONI - Zone di passaggio, luce d'accento in ambienti commerciali, zone espositive, negozi, vetrine, aree di ristorazione. Apparecchio con sorgente CRI>90 conforme al CAM - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M. 11 OTTOBRE 2017). - AVVERTENZE - Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.