Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47622 3F EMILIO TK LED 4000/830 ELL - 47622

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47622 3F EMILIO TK LED 4000/830 ELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 34.1 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136677

Artikelnummer

3FF47622

Herstellernummer

47622

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

34.1 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3927 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

230 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

3F Emilio TK LED 4000/830 ELL - Proiettore orientabile di dimensioni minimali per luce di accento integrato al binario. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 3744 lm. Distribuzione simmetrica ellittica. Angolo di apertura: 46° - 88°. Efficacia luminosa 110 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Unità cablata in policarbonato di colore bianco con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore bianco, con asole superiori di raffreddamento perimetrali ad effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento prodotto. Lente in metacrilato PMMA trasparente con superficie lucida e fotoincisa differenziata. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angoli di orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,8 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. Unità di cablaggio separata dal corpo, invisibile ed integrata nel binario. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe II, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 34,1 W (nominale LED 30 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <3%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED compatto da 4000/830. Codice fotometrico 930/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 3000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Zhaga-compliant Book 3.