Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF52762 BETA 235 LED 752X55 AMPIO L1565 - 52762

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 116 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 16300 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136707

Artikelnummer

3FF52762

Herstellernummer

52762

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

116 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

16300 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

130 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

107 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Beta 235 LED 752x55 AMPIO L1565 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 15764 lm. Distribuzione ampia simmetrica. Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestiguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 8,675 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 121 W (nominale LED 106 W). ENEC - CE - Assil Quality. Temperatura ambiente da 20°C fino a +45°C. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera posta su una slitta estraibile. Modulo LED lineare da 55W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Soffitto / Parete / Sospensione. LED 106W 15764lm 4000K.