Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF52800 BETA 235 LED 931X60 AMPIO VS L1565 - 52800

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF52800 BETA 235 LED 931X60 AMPIO VS L1565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 67 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8429 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466136875

Artikelnummer

3FF52800

Herstellernummer

52800

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

67 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8429 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

114 lm/W

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Beta 235 LED 931x60 AMPIO VS L1565 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 7962 lm. Distribuzione ampia simmetrica. UGR <21 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 114 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C) Durata utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C) Durata utile (L75/B10): 50000 h. (tq+45°C) Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. Conformità alla direttiva UE 1194/2012. Corpo in acciaio inox AISI 304, stampato in un unico pezzo. Vetro stampato VS anabbagliante, temprato, non combustibile, corniceperimetrale monoblocco in acciaio inox. Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio verniciato bianco ad alta riflessione. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 105 mm. Peso 11,475 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). Resistenza al filo incandescente 960°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 70 W (nominale LED 62 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera posta su una slitta estraibile. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED lineare da 60W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Parete / Sospensione. LED 60W 7962lm 4000K CRI >80.