3F FILIPPI S.P.A. - 3FF52856 BETA 235 LED 761X50 AMPIO VT L1265 - 52856

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 56 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7539 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015466137117
Artikelnummer
3FF52856
Herstellernummer
52856
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
56 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
7539 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
122 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1265 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
235 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s


