3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55611 I3F LED 752X30W EP AMPIO L1565 - 55611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 71 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9351 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466122359
Artikelnummer
3FF55611
Herstellernummer
55611
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
71 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9351 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
134 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1565 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
235 mm
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 41-80°
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
135 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



