Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56349 3F CUB LED 150W DALI CR SP - 56349

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56349 3F CUB LED 150W DALI CR SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 163 W

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20844 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466129341

Artikelnummer

3FF56349

Herstellernummer

56349

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

163 W

Schutzart (IP):

IP64

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

20844 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

680 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

680 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

187 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F CUB LED 150W DALI CR SP - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 20844 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 128 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0).Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Schermo piano in metacrilato plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, non invecchia e non ingiallisce nel tempo. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 8,647 kg. Grado di protezione IP64. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,8 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. ablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, classe I, 2 driver. Potenza dell'apparecchio 163 W (nominale LED 143 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Connessione rapida. Umidità relativa UR: <85%. 6 moduli LED lineari da 25W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione.