Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58596 3F LINDA LED 2X24W/830 L1270 - 58596

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7084 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466129891

Artikelnummer

3FF58596

Herstellernummer

58596

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

56 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7084 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

126 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

160 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

ILLUMINOTECNICHE: Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 7029 lm.Distribuzione simmetrica controllata.UGR <22 (EN 124641).Efficienza apparecchio 126 lm/W.Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL7035.Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agliUV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica.Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco,fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera.Scrocchi di sicurezza a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo,apertura tramite cacciavite.Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D -Certificato CSI per ambienti alimentari.Dimensioni: 1270x160 mm, altezza 100 mm. Peso 2,76 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 56 W.ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 6059822. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da 20°C fino a +35°C.2 moduli LED lineari da 24W/830.Codice fotometrico 830/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 3000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.