Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58601 3F LINDA LED 2X24W/865 EP L1270 - 58601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 57 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7350 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466127996

Artikelnummer

3FF58601

Herstellernummer

58601

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

57 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7350 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

160 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampatoad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 160x1270 mm, altezza 100 mm. Peso 3,3 kg. Grado di protezione IP65. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Certificato TUV Rheinland-LGA per ambienti alimentari. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 56 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Cablaggio emergenza permanente EP, su un solo modulo LED, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. EN 60598-2-22. Temperatura ambiente da 0°C fino a +35°C. 2 moduli LED lineari da 24W/865, temperatura di colore 6500 K. Resa cromatica Ra >80. Staffe di fissaggio in acciaio inox. LED 2x24W, 2424lm, 4000K.