3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58649 3F LINDA LED 2X30W SENSOR CF L1570 - 58649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 71 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9533 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
3F Linda Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466127620
Artikelnummer
3FF58649
Herstellernummer
58649
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
71 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
9533 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1570 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



