Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58984 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR MEDIO - 58984

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58984 3F LEM 3 HO LED 210 DALI CR MEDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466139616

Artikelnummer

3FF58984

Herstellernummer

58984

Hersteller

3FF

3F Filippi è un’azienda emiliana e la passione per la meccanica fa parte della nostra cultura e delle nostre competenze:è proprio per questo motivo che per creare il modulo dissipatore del 3F LEM ci siamo rivolti alla massima autorità inquesto campo,la Facoltà di Ingegneria meccanica dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Grazie al loro prezioso supporto ed alle loro competenze, abbiamo creato il cuore del 3F LEM - il Modulo dissipante: questo è il comune denominatore di tutti i modelli della famiglia e le prestazioni del LED dipendono in gran parte dalla sua capacità di smaltire il calore. Il nostro obiettivo era creare un prodotto installabile in ambienti con temperature elevate, che potesse far lavorare correttamente le sorgenti luminose. Il risultato è un corpo realizzato con un’innovativa lega di alluminio pressofuso, installabile in ambienti con temperature fino a 70°C. 228W. 30513 lm. 4000 K. CRI80. DALI