Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01318 SOSP. COF. RETTANGOLARE BIANCO- REG. 1M - A01318

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01318 SOSP. COF. RETTANGOLARE BIANCO- REG. 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466015682

Artikelnummer

3FFA01318

Herstellernummer

A01318

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Sospensione regolabile con cofanetto in policarbonato colore bianco, staffa interna in acciaio zincato.Cavetti inox Ø 1,25 mm lunghezza 1 m piombati a una estremità con regolatori per aggancio sull'apparecchio.