Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01325 SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M - A01325

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA01325 SOSP.CABL.5P RETTANGOLARE B/CO REG.1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466015699

Artikelnummer

3FFA01325

Herstellernummer

A01325

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Cablata Sospensione regolabile con cofanetto in policarbonato colore bianco, staffa interna in acciaio zincato. Versione cablata con cavo lineare di alimentazione tipo H05VV-F 5x1,5 mm2. Cavetti inox Ø 1,25 mm lunghezza 1 m piombati a una estremità con regolatori per aggancio sull'apparecchio