Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0175 15GF STAFFE L560 - A0175

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0175 15GF STAFFE L560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466017549

Artikelnummer

3FFA0175

Herstellernummer

A0175

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 40 mm max. 60 mm A=60 mm.