Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0176 15XB STAFFE L560 - A0176

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0176 15XB STAFFE L560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466017525

Artikelnummer

3FFA0176

Herstellernummer

A0176

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Staffe per installazione in appoggio su profili portanti di testa trasversali all’apparecchio. Non idonee per apparecchi ad incasso protetti IP54. Confezione per n°1 apparecchio. min. 20 mm max. 40 mm A=55 mm.