Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0508 20 TKA (LINEA COLL. CASC. I3F/A3F 1265) - A0508

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0508 20 TKA (LINEA COLL. CASC. I3F/A3F 1265)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466035635

Artikelnummer

3FFA0508

Herstellernummer

A0508

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbindungskabel

Ader-Zahl:

2

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Linea per collegamento in cascata 5 poli, cavo rigido H07 V2-U, HT 90°C, 1,5 mm2, morsettiere con capacità di connessione 2x2,5 mm2. Per le versioni A3F è necessario eseguire un foro su una testata. Confezione di n° 50 linee, prezzo per n° 1 linea. lineaper 36W.