Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0804 SF 3F RENO 150 - A0804

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0804 SF 3F RENO 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466144160

Artikelnummer

3FFA0804

Herstellernummer

A0804

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

600 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

150 mm

Staffa di rinforzo per pannelli metallici 600x600 con struttura nascosta, in acciaio zincato a caldo. A=150 mm