3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0870 TUBO UNIONE TRAVETTA+BORCHIA-B/CO 1,5M - A0870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
3F Travetta
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466124353
Artikelnummer
3FFA0870
Herstellernummer
A0870
Hersteller
3FF
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Elemento d’unione per interdistanze variabili fra apparecchi, colore grigio RAL 9006, composto da tubo in alluminio di lunghezza 1,5 m Ø20 mm, sezionabile alla lunghezza desiderata; permette il passaggio della linea di alimentazione.


