Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0941 ELEM.UNIONE APP/PAR 810 3F TRAVETTA B/CO - A0941

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0941 ELEM.UNIONE APP/PAR 810 3F TRAVETTA B/CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466091914

Artikelnummer

3FFA0941

Herstellernummer

A0941

Hersteller

3FF

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

weiß

Elemento d’unione lineare e diramazione dall'apparecchio, tra apparecchi o tra apparecchi e parete, per formazione di canali, in acciaio con coperchio attrezzabile, colore bianco o grigio RAL 9006. Permette il passaggio della linea di alimentazione. Per l'utilizzo degli elementi d'unione in controsoffitti 600x600.