Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20126 3F LINUX L 50 LED AMPIO L1778 - A20126

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20126 3F LINUX L 50 LED AMPIO L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130231

Artikelnummer

3FFA20126

Herstellernummer

A20126

Hersteller

3FF

3F Linux L 50 LED AMPIO L1778. Unità luminosa LED con lenti ottiche per impianti ad elevata efficienza energetica. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Dimensioni: 62x1778 mm, altezza 65 mm. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 53W. Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen free di sezione 0,5mm² HT90). Moduli LED lineare da 50W/840, temperaturadi colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Flusso luminoso dell'apparecchio 7309 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 138 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L75/B10): 80000h. (Tp 60°C). LED 40W 7309lm 4000K.