Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20181 3F LINUX L 60 LED DALI CONC L1778 - A20181

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20181 3F LINUX L 60 LED DALI CONC L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 62 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9662 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130293

Artikelnummer

3FFA20181

Herstellernummer

A20181

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

62 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9662 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

151 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1778 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

62 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

32 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, con superficie esterna liscia. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 47 mm. Peso 2,63 kg. Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. 56W.9662 lm. DALI