3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20424 3F LINUX TK L1778 - A20424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 440...440 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - weiß
Länge - 1778 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
8015466137827
Artikelnummer
3FFA20424
Herstellernummer
A20424
Hersteller
3FF
Nennspannung:
440...440 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
weiß
Länge:
1778 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Form:
rechteckig
Höhe:
57 mm
Breite:
62 mm
Werkstoff:
Stahl
Biegbar:
nein
Binario a 6 conduttori più terra Eurostandard Plus (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V con testata di alimentazione e tappo di chiusura. Unità in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Binario elettrificato realizzato in estruso di alluminio colore bianco, conforme allo standard Eurostandard Plus®. I conduttori sono racchiusi in profili estrusi rigidi di materiale isolante PVC ad alta rigidità elettrica. Lunghezza del binario elettrificato: 1500 mm. Collegamento alla struttura con spina mobile con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). (L1/L2/L3/N/GRD/DA/DA) 16A/440V 2x1A/50V FELV AC (DALI). Conduttori in rame. 1778x62x57mm.


