Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20450 STAF.SCORR.INVISIB.CON REG.SOSP.3F LINUX - A20450

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20450 STAF.SCORR.INVISIB.CON REG.SOSP.3F LINUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130408

Artikelnummer

3FFA20450

Herstellernummer

A20450

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ausleger

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Staffa scorrevole invisibile a posizionamento libero, realizzata in acciaio inox, con regolatore sospensioni 3F Linux. Nel caso di acquisto della sola staffa scorrevole con regolatore, il cavo di sospensione deve essere in acciaio zincato a 49 fili elementari di diametro minimo 1,5 mm (per una portata di 15 kg) e 2 mm (per una portata di 25 kg).