Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20487 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 2 M - A20487

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20487 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 2 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130576

Artikelnummer

3FFA20487

Herstellernummer

A20487

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Sospensioni per 3F Linux senza regolatore per 3F Linux 2 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.