3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20490 SOSP. SENZA REG.PER 3F LINUX/3F HD 5 M - A20490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 5000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130606
Artikelnummer
3FFA20490
Herstellernummer
A20490
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
5000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Sospensione per 3F Linux senza regolatore, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg. L=5 m


