3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA4172 TESTATA DI CHIUSURA - GR - A4172

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - grau
Länge - 32 mm
Breite - 35 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130996
Artikelnummer
3FFA4172
Herstellernummer
A4172
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
grau
Länge:
32 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
38 mm
Testata in policarbonato con vite di blocco per binario 3F. Colore grigio. Dimensione: 32x35x38mm.


