3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA4180 TESTATA DI CHIUSURA - WH - A4180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 35 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466131078
Artikelnummer
3FFA4180
Herstellernummer
A4180
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
35 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
38 mm
Testata di chiusura - Bianco. Dimensioni L x A x H: 32x35x38.


