Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA4204 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 1,5M - A4204

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA4204 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 1,5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 1500 mm

  • Durchmesser - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138015

Artikelnummer

3FFA4204

Herstellernummer

A4204

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

1500 mm

Durchmesser:

1.5 mm

Kit sospensione regolabile con staffa scorrevole in acciaio zincato e vite di blocco, rosone metallico e cavo in acciaio diametro 1,5mm, lunghezza 1,5m.