3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA4205 SOSP.REG.BORCHIA+STAFFA 3M - A4205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 3000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466138022
Artikelnummer
3FFA4205
Herstellernummer
A4205
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
3000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Kit sospensione regolabile con staffa scorrevole in acciaio zincato e vite di blocco, rosone metallico e cavo in acciaio diametro 1,5mm, lunghezza 3m.


