Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5027 KIT LED I3F 75, A3F 90-L1565 - 2X22W+PC - A5027

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5027 KIT LED I3F 75, A3F 90-L1565 - 2X22W+PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 49 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6996 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466132211

Artikelnummer

3FFA5027

Herstellernummer

A5027

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

49 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6996 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Leuchtenlichtausbeute:

142 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

135 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Schermo in policarbonato fotoinciso internamente autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, guarnizione di tenuta. Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a basepoliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 135 mm. Peso 2,04 kg. 43W. 6971 lm. 4000 K