Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5117 KIT LED I3F 76, A3F 91 - L1565-2X30W - A5117

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5117 KIT LED I3F 76, A3F 91 - L1565-2X30W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 8718 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466126975

Artikelnummer

3FFA5117

Herstellernummer

A5117

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

8718 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Breite:

235 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Elemento portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere di colore bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi "Ribloc"in acciaio zincato, apertura a cerniera. Dimensioni: 235x1565 mm, altezza 105 mm. Peso 4 kg. Grado diprotezione IP65. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico EEI A2, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Temperatura ambiente da -20°C fino a +35°C. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.