3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000031760 SDR09 WIRE MARKER TAPE NUMBERS - 7000031760

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Rollenform
Farbe - weiß
Aufdruck - Ziffern
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2500 mm
Packung
1 ST
EAN
0054007093683
Artikelnummer
3MI7000031760
Herstellernummer
7000031760
Hersteller
3MI
Ausführung:
Rollenform
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2500 mm
Breite:
5.5 mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Rotolo di ricambio nastro marcatore filo 3M™ ScotchCode™ Il nastro SDR può essere utilizzato per le seguenti applicazioni in presenza di temperature comprese tra -40 °C e 121 °C: Marcatura di tutti i tipi di fili e cavi, tra cui quello di alimentazione, controllo, fibra ottica, elettronico, telecomunicazioni e strumentazione








