3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035262 842918 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EP - 7000035262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1838.96 mm
Typ - Kaltschrumpf
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684312793
Artikelnummer
3MI7000035262
Herstellernummer
7000035262
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1838.96 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.457 m
Wandstärke nach Schrumpf:
4.6 mm
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
UL-Zulassung:
nein
Isolante retraibile a freddo 3M™ 8429-18 67,8/32,2 mm nero I tubi 3M™ Cold Shrink sono progettati con un esclusivo sistema di erogazione Cold Shrink. I prodotti vengono forniti prestirati su un nucleo rimovibile per un'installazione semplice ed efficiente. La rimozione del nucleo (srotolamento) dopo il posizionamento consente al prodotto di mettersi in posizione formando una guarnizione resistente all'umidità. L'azione prolungata dei materiali appositamente formulati garantisce una tenuta permanente, durevole a livello ambientale e isolamento.



