Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035284 FS 135 AWC CONF100 FASCETTE NERE - 7000035284

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035284 FS 135 AWC CONF100 FASCETTE NERE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 135 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 110 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684538728

Artikelnummer

3MI7000035284

Herstellernummer

7000035284

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

135 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

110 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS135 AW, colore nero La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.