Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035295 FASCETTE FS 160 CC (SACCHETTO 100 PZ) - 7000035295

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035295 FASCETTE FS 160 CC (SACCHETTO 100 PZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Farbe - beige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 300 N

Packung

  • 1 ST

EAN

8021684538940

Artikelnummer

3MI7000035295

Herstellernummer

7000035295

Hersteller

3MI

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

160 mm

Farbe:

beige

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

300 N

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Standard 3M™ Scotchflex™ FS160 CC, colore naturale La fascetta per cavo 3M™ Scotchflex™ serie FS offre un'ampia gamma di soluzioni per allacciare installazioni elettriche e per operazioni di manutenzione e riparazione. Resistente ai raggi ultravioletti (in nero); intervallo di temperature di servizio normale: da -40 °C a + 85 °C; intervallo di temperatura dell'applicazione: da -10 °C a + 60 °C; autoestinguente in conformità agli standard UL 94 V2; carico di apertura da 80 a 800 N; resistente a carburanti, lubrificanti e a molte sostanze chimiche.