3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035307 FS 280 DC CONF100 FASCETTE NATURALI - 7000035307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 280 mm
Farbe - beige
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 770 N
Packung
20 ST
EAN
8021684539206
Artikelnummer
3MI7000035307
Herstellernummer
7000035307
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
280 mm
Farbe:
beige
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
770 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


