3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035312 FS 500 DWC CONF100 FASCETTE NERE - 7000035312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 500 mm
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 770 N
Packung
1 ST
EAN
8021684539305
Artikelnummer
3MI7000035312
Herstellernummer
7000035312
Hersteller
3MI
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
500 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
770 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


