3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037630 GUAINA ETW 803 62 BLACK - 7000037630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 3:1
Packung
1 ST
EAN
8712403018903
Artikelnummer
3MI7000037630
Herstellernummer
7000037630
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
0.3 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
110...110 °C
UL-Zulassung:
nein


