3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000037645 GTI BLACK BOX - 7000037645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Mit Innenkleber - nein
Packung
1 ST
EAN
8712403529263
Artikelnummer
3MI7000037645
Herstellernummer
7000037645
Hersteller
3MI
Typ:
Warmschrumpf
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.15 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.1 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
135...135 °C
UL-Zulassung:
nein
3M™ GTI Conferzione Kit Mix - Guaine termorestringenti in spezzoni da 15cm già pronti - vari diametri - Colore Nero La serie 3M™ GTI è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 2 : 1 . La temperaturaminima di restringimento è di 100 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI è una guaina che ben is adatta in applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghi: isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI è disponibile in dimensioni che vanno dai 51.0/25.4 mm ai 102.0/51.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 1.10-1.30mm. La serie GTI è conforme alla direttiva RoHS . L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt .


