3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000039619 H520A407GQ CUFFIA SICUREZZA VERDE SNR31D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Dämmwert SNR - 31 dB
Trageart - Kopfbügel
Farbe - grün
Hochklappbar - nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben) - nein
Packung
1 ST
EAN
4046719388110
Artikelnummer
3MI7000039619
Herstellernummer
7000039619
Hersteller
3MI
Dämmwert SNR:
31 dB
Trageart:
Kopfbügel
Farbe:
grün
Hochklappbar:
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
3M™ PELTOR™ Optime™ II Cuffie auricolari, 31 dB, verde, con bardatura temporale, H520A-407-GQ Le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ Optime™ II offrono una protezione acustica di livello elevato che attenua l'effetto anche di frequenze molto basse. Sono idealiin ambienti rumorosi e difficili con un notevole livello di rumore, come aeroporti e cantieri edili, e durante il lavoro agricolo. Le nostre cuffie auricolari riducono i livelli di rumore di un valore fino a 31 dB e sono dotate di cuscinetti imbottiti con una combinazione esclusiva di liquido e schiuma. Lo spazio ampio all'interno delle coppe contribuisce a ridurre la formazione di umidità e l'accumulo di calore. I cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione attorno alle orecchie, per cuffie comode da indossare anche per lunghi periodi di tempo.
I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto.
Disponibili nel modellocon bardatura temporale nel classico colore verde oppure nei modelli bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.
I cuscinetti e gli inserti in schiuma, acquistabili come kit igienici, sono facili da sostituire quando si usurano o si danneggiano, prolungando la durata del prodotto.
Disponibili nel modellocon bardatura temporale nel classico colore verde oppure nei modelli bardatura nucale, attacco per elmetto e Hi-Viz verde.