3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000043212 84236 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD - 7000043212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 431.8 mm
Typ - Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 7.8 mm
Farbe - sonstige
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8021684312571
Artikelnummer
3MI7000043212
Herstellernummer
7000043212
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
431.8 mm
Typ:
Kaltschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
7.8 mm
Farbe:
sonstige
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.152 m
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Werkstoff:
Silikon
Betriebstemperatur:
0...80 °C
UL-Zulassung:
nein




