Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058251 TERMINALE QTII 4604 2645KV

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058251 TERMINALE QTII 4604 2645KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

0054007501928

Artikelnummer

3MI7000058251

Herstellernummer

7000058251

Hersteller

3MI

3M™ Terminale QT-II 4604 46KV kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 46 kV. Kit per 1 fase unipolare. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano i requisiti della norma IEEE Standard 48 Classe 1.