Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000058782 STD 09 DISPENSER 10 ROTOLI NUM 09 - 7000058782

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aufdruck - Ziffern

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 2500 mm

  • Breite - 5.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0051128562029

Artikelnummer

3MI7000058782

Herstellernummer

7000058782

Hersteller

3MI

Ausführung:

Rollenform

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

2500 mm

Breite:

5.5 mm

Mit Textfeld:

ja

Montageart:

kleben

3M™ STD 0-9 - Blister contenente: 1 Dispenser completo di nastri numerati 0 - 9 + 1 box di ricambi numeri 0 - 9 'Il dispenser per nastro STD 3M™ ScotchCode™ è un dispenser compatto a mano con dieci comparti ricaricabili in grado di contenere rotoli da 2,43 m di nastro di poliestere non adesivo. Utilizzato per contrassegnare gruppi leganti, fili o cavi, l'adesivo acrilico ad estrema tenuta del nastro resiste a solventi, olio e acqua e aderisce saldamente su superfici di isolamento. Un anello finale aggancia facilmente il dispenser a una borsa porta attrezzi o cintura.