Startseite

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000071753 9084 BIADESIVO SOTTILE 50MMX50M - 7000071753

KopierenKopieren
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000071753 9084 BIADESIVO SOTTILE 50MMX50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 0.05 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001895911076

Artikelnummer

3MI7000071753

Herstellernummer

7000071753

Hersteller

3MI

Farbe:

sonstige

Breite:

50 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

0.05 m

Transparent:

nein

3M™ Nastro biadesivo 9084, Crema, 50 mm x 50 m, 0.1 mm