3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092180 QTIII 93EP6201??TERMINAZIONE MT 1220KV - 7000092180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684160974
Artikelnummer
3MI7000092180
Herstellernummer
7000092180
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
nein
3M™ Terminale QT-III 93-EP 620-1 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per 3 fasi unipolari. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTIII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico e la mescola di sigillatura del capocorda sono integrati nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTIII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1


