3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092232 84286 PST MANICOTTO AUTORESTRINGENTE EPD - 7000092232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1366.52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 23.6 mm
Farbe - sonstige
Ausführung - dickwandig
Schrumpfrate - 2:1
Packung
1 ST
EAN
8021684312670
Artikelnummer
3MI7000092232
Herstellernummer
7000092232
Hersteller
3MI
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1366.52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
23.6 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
dickwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
0.152 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
4.6 mm
Werkstoff:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
UL-Zulassung:
nein
Bedruckbar:
nein




