3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092253 94EB 623 TERM MT AUTORESTRINGENTE TRIPOL - 7000092253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Innenräume - nein
Packung
1 ST
EAN
8021684446795
Artikelnummer
3MI7000092253
Herstellernummer
7000092253
Hersteller
3MI
Geeignet für Innenräume:
nein
3M™ Terminale QT-II 94-EB 62-3 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 36 kV Umax. Kit per cavo tripolare. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.


