3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092361 Kalts.-Verbindungsgarnitur - 7000092361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8021684700033
Artikelnummer
3MI7000092361
Herstellernummer
7000092361
Hersteller
3MI
Kit di giuntura a medio voltaggio retribile a freddo 3M™ QS200 Monoblock 93-AK 620-1MB/C, per applicazioni fino a 24 kV. Il kit include un connettore Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ della Serie QS200MB Monoblock sono progettati con un esclusivo sistema di installazione autoretraibile. I prodotti sono forniti preassemblati e includono la schermatura a terra e la protezione esterna. Tutte i componenti sono posizionati su un'anima rimovibile per garantire efficienza e rapidità di installazione. Il dispositivo di controllo del campo elettrico e la gabbia di Faraday, preinstallati all'interno del corpo isolante, eliminano le complessità della fase di installazione. Il design compatto preassemblato consente di ridurre al minimo lo spazio e il tempo richiesto per l'installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in silicone consentono il collegamento di una vasta gamma di sezioni di cavi. I kit per giunti MV 3M™ Serie QS200MB sono disponibili con il connettore a serraggio meccanico incluso. Gli accessori autoretraibili di media tensione 3M™ sono progettati per fornire una soluzione semplice e sicura per il collegamento dei cavi MV.